曜日別特売
CC-PG クリスメラキャッチ ロック式ピアスキャッチ エクミス 03576646

CC-PG クリスメラキャッチ ロック式ピアスキャッチ エクミス 03576646
CC-PG クリスメラキャッチ ロック式ピアスキャッチ エクミス 03576646

クリスメラキャッチ ロック式ピアスキャッチ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
色ピンクゴールドカラー
内容量1組注文コード03576646品番CC-PG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998

アレルギーの起こりにくい安全素材サージカルステンレスを使用したピアスキャッチです。特許取得の安全なロック機構が大切なピアスをしっかりとホールドします。0.6mm~1.1mmの軸の太さに対応しております。職人の手によって一つずつ組み立てられロック基準を満たしたものだけをお届けします。

用途
ピアスのキャッチ用に。
色
ピンクゴールドカラー
コーティング
ピンクゴールドコーティング
質量(g)
0.7
質量(g/個)
0.35
本体寸法(縦×直径Φ)(mm)
約4.8×4.8
注意
※ピアスは付属しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アクセサリー/手芸用部材・金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする