電気毛布 電気敷毛布 130×80cm

電気毛布 電気敷毛布 130×80cm - YAMAZEN(山善)電気毛布 電気敷毛布 130×80cm - YAMAZEN(山善)電気毛布 電気敷毛布 130×80cm - YAMAZEN(山善)電気毛布 電気敷毛布 130×80cm - YAMAZEN(山善)電気毛布 電気敷毛布 130×80cm - YAMAZEN(山善)電気毛布 電気敷毛布 130×80cm - YAMAZEN(山善)電気毛布 電気敷毛布 130×80cm - YAMAZEN(山善)電気毛布 電気敷毛布 130×80cm - YAMAZEN(山善)

丸洗いで清潔に保てるシンプルな電気毛布。ソファや布団に敷くのはもちろん、ひざに掛けたり、包まったりと使いやすいサイズ感の電気毛布です。
ダニ対策機能搭載。本体丸洗い可能(コントローラーは洗えません)。
【仕様】
◇電源:AC100V(50/60Hz)
◇消費電力:40W
◇消費電力量(HI)約27Wh・(MID)約18Wh・(LOW)約13Wh
◇1時間あたりの電気代の目安:(HI)約0.8円・(MID)約0.6円・(LOW)約0.4円
◇表面温度:(HI)約53℃・(MID)約33℃・(LOW)約23℃

用途
電気毛布、敷き毛布、掛け毛布、ブランケットとして。温度調節 ダニ対策 洗濯 丸洗い 清潔 毛布
材質
ポリエステル100%
サイズ(cm)
タテ130×ヨコ80
消費電力(W)
40
電源
AC100V(50/60Hz)
消費電力量(Wh)
(HI)約27・(MID)約18・(LOW)約13
表面温度(℃)
(HI)約53・(MID)約33・(LOW)約23
1時間あたりの電気代目安(円)
(HI)約0.8・(MID)約0.6・(LOW)約0.4
内容量
1枚
取扱説明書:(1.72MB)
注意
※電気代は、電気料金目安単価31円/kWhを基に算出しています。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06875518YMS-40#
オープン
¥3,698
¥4,068(税込)
当日出荷
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする