エアーサンダー

エアーサンダー - 吉田工作所エアーサンダー - 吉田工作所エアーサンダー - 吉田工作所エアーサンダー - 吉田工作所

小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。

排気方式
横
ホース取付口
Rc3/8
内容量
1台
注意
※先端工具に見合ったツールを選定してください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
ペーパー寸法(mm)
空気消費量(m3/min)
無負荷打撃数(min-1)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03579191YA-5K-10193150×220.958400
オープン
¥42,980
¥47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
03581677YA-3K-1176100×160.413000
オープン
¥39,980
¥43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする