サビないマグネット シリコン NCS-30R グレー 強力マグネット ネオジム磁石 M4
穴あきタイプのシリコンマグネットです。
マグネットの中心に穴が開いており、ネジ留めが可能です。
磁石をシリコンで完全被膜しているため、サビにくく、吸着面にキズをつけることがありません。
- トラスコ品番
- 658-0331
- 材質
- 磁石部分 : ネオジム磁石(シリコンコーティング)
- 形状
- 段穴
- 厚さ(mm)
- 8
- サイズ
- Φ30×Φ3.2×8.0
- 吸着力(N)
- 44.12
- 適合ねじ
- M4
- 外径(mm)
- 30
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1箱(30個)
磁性材料 の新着商品
カテゴリ

























