単段ベーンポンプ
低騒音、低脈動。吐出し量の変動が最小限になるカムリングを採用していますので運転音が静かで、脈動が少なく安定した性能が得られます。_x000D_
高信頼性。完全な油圧平衡を保つ構造で、圧力バランスをとっていますので、軸および軸受には油圧による偏心荷重がかからず長寿命を発揮します。
- 質量(kg)
- 110
- 種類
- 単段ベーンポンプ
- 回転方向
- 【軸(軸端より見て)】時計方向(右回転)
- 取付け方法
- フート取付形
- ポンプ
- 大形
- 適合流体
- 石油系作動油
- 内容量
- 1個
注意
※質量にはフランジ・ボルトを含みます。_x000D_※画像は代表画像を使用しています。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
油圧機器・油圧ホース の新着商品
カテゴリ






















