曜日別特売

エナパック PE1700シリーズ 可搬式小型電動油圧油用ポンプ(アルミ)

エナパック PE1700シリーズ 可搬式小型電動油圧油用ポンプ(アルミ) - エナパック

・軽量、小型で現場への持ち運びが簡単にできます。
・単相100V電源対応なので現場を選びません。
・作業の効率化と省エネルギー化を重視した、高・低圧自動2段切換え油用ポンプです。
・特殊2段ブランジャ油用ポンプと、このクラス初のアンロード油用バルブの採用により、低圧7MPaまで2.5L/minの吐出量を実現します。
・小型積層型油用バルブなど油圧補器類が豊富に用意されていて、様々な用途に対応できます。

用途
モーター(50/60Hz)整流子 絶縁種別型式:E種整流子型
電圧(V)(相数):100V(単相)
定格出力(kW):0.45
最大電流(A):9.5 油用ポンプ 最高使用圧力(MPa):70/7(高圧/低圧)
吐出量(L/min):0.35/2.5(高圧/低圧) 油タンク 油量(L):3.0
有効油量(L):2.0
内容量
1個
注意
※画像は代表画像です
7件中 1~7件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
機能
適合シリンダ
バルブ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05981706PE1700-HWCJリモコン、圧力計17圧力保持無し単動シリンダ油用:手動2位置2方弁ノーマルオープン
¥380,500
¥361,480
¥397,628(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
05981722PE1700-VDPJリモコン、圧力計、圧力スイッチ、SPC弁20.4圧力保持付複動シリンダ油用:電磁3位置4方弁オールポートオープン
¥605,500
¥575,230
¥632,753(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
05981731PE1700-VM2Jリモコン、圧力計、圧力スイッチ16.1圧力保持付単動シリンダ油用:手動2位置2方弁ノーマルクローズ
¥398,500
¥378,580
¥416,438(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
05981740PE1700-VDRJリモコン、圧力計、ダブルリリーフ弁20.2圧力保持無し複動シリンダ油用:電磁3位置4方弁オールポートオープン
¥575,600
¥546,820
¥601,502(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
05981758PE1700-VD1Jリモコン、圧力計、圧力スイッチ、DPC弁20.4圧力保持付複動シリンダ油用:電磁3位置4方弁オールポートオープン
¥605,500
¥575,230
¥632,753(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
05981776PE1700-VM4Jリモコン、圧力計、圧力スイッチ18圧力保持付複動シリンダ油用:手動3位置4方弁ノーマルクローズ
¥451,400
¥428,830
¥471,713(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
05981792PE1700-HWOJリモコン、圧力計、圧力スイッチ17.3圧力保持付単動シリンダ油用:電磁2位置2方弁ノーマルクローズ
¥416,000
¥395,200
¥434,720(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする