ロータポンプ

ロータポンプ - ダイキン工業ロータポンプ - ダイキン工業ロータポンプ - ダイキン工業

独自の低騒音化技術を採用し、騒音レベル10~15dB(メーカー比)の大幅削減と音質改善を実現しました。
一体化構造により、従来製品より約40%(メーカー比)も全長を短縮。取扱いが容易になり、主機の小型化に最適です。
脈動も従来製品より約50%(メーカー比)低減しています。
シャフトが外に出ていない密閉構造のため、オイルシールは不要。油漏れの心配がありません。
電動機の油冷構造によりコイルの温度上昇が少なく、長時間の過負荷連続運転を可能にしました。
IP54の端子箱を備え、国際規格(EN60034-1、他)に準拠していますので、欧州全規格(CE)対応機器として最適です。

仕様
デザイン番号:30
商品タイプ
ロータポンプ
注意
※ポンプに配管フランジは付属しません。
※画像は代表画像を使用しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全24種類を絞り込む
内容量
24種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
電圧(V)
制御方式
圧力調整範囲(MPa)
ポンプ容量(cm3/rev)
電動機出力(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04344160RP23C13H-37-30RC1個AC200(50/60Hz)・AC220(60Hz)コンビネーション制御/自圧式/リモートコントロール制御有【低圧】2.5~7、【高圧】3.5~2124.43.7
¥1,192,000
¥592,154
¥651,369(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04344178RP23C12H-37-301個AC200(50/60Hz)・AC220(60Hz)コンビネーション制御/自圧式【低圧】2.5~7、【高圧】2.5~1424.43.7
¥1,126,000
¥559,231
¥615,154(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04344196RP15A1-15X-301個AC230(50Hz)プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無1.5~714.81.5
¥758,000
¥355,077
¥390,585(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04344230RP15A3-22Y-30RC1台AC380(50/60Hz)・AC400(50Hz)・AC415(50Hz)・AC440(60Hz)・AC460(60Hz)プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御有2.0~2114.82.2
¥919,000
¥428,770
¥471,647(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04344257RP15C13H-22Y-30RC1個AC380(50/60Hz)・AC400(50Hz)・AC415(50Hz)・AC440(60Hz)・AC460(60Hz)コンビネーション制御/自圧式/リモートコントロール制御有【低圧】2.5~7、【高圧】3.5~2114.82.2
¥1,167,000
¥559,231
¥615,154(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04344300RP15C23JA-22-301個AC200(50/60Hz)・AC220(60Hz)コンビネーション制御/電磁操作弁式【低圧】2.5~14、【高圧】3.5~2114.82.2
¥1,111,000
¥510,462
¥561,508(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04344361RP15C13JA-15-301個AC200(50/60Hz)・AC220(60Hz)コンビネーション制御/電磁操作弁式【低圧】2.5~7、【高圧】3.5~2114.81.5
¥966,000
¥483,847
¥532,232(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04344370RP15C13H-15Y-301個AC380(50/60Hz)・AC400(50Hz)・AC415(50Hz)・AC440(60Hz)・AC460(60Hz)コンビネーション制御/自圧式【低圧】2.5~7、【高圧】3.5~2114.81.5
¥980,000
¥471,231
¥518,354(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04344546RP23C23H-37-301個AC200(50/60Hz)・AC220(60Hz)コンビネーション制御/自圧式【低圧】2.5~14、【高圧】3.5~2124.43.7
¥1,126,000
¥559,231
¥615,154(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04344571RP38C13H-55-30RC1個AC200(50/60Hz)・AC220(60Hz)コンビネーション制御/自圧式/リモートコントロール制御有【低圧】2.5~7、【高圧】3.5~2137.75.5
¥2,035,000
¥725,693
¥798,262(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04344686RP23A2-22Y-301個AC380(50/60Hz)・AC400(50Hz)・AC415(50Hz)・AC440(60Hz)・AC460(60Hz)プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無1.5~1424.42.2
¥966,000
¥444,616
¥489,078(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04344738RP38A2-37Y-30RC1個AC380(50/60Hz)・AC400(50Hz)・AC415(50Hz)・AC440(60Hz)・AC460(60Hz)プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御有2.0~1437.73.7
¥1,631,000
¥582,770
¥641,047(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04344842RP38A2-37-30RC1個AC200(50/60Hz)・AC220(60Hz)プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御有2.0~1437.73.7
¥1,360,000
¥480,616
¥528,678(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04344860RP38C13JA-55-30RC1個AC200(50/60Hz)・AC220(60Hz)コンビネーション制御/電磁操作弁式/リモートコントロール制御有【低圧】2.5~7、【高圧】3.5~2137.75.5
¥2,244,000
¥799,539
¥879,493(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04344878RP23C13H-22-30RC1個AC200(50/60Hz)・AC220(60Hz)コンビネーション制御/自圧式/リモートコントロール制御有【低圧】2.5~7、【高圧】3.5~2124.42.2
¥1,176,000
¥538,770
¥592,647(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04344921RP23C12JB-37-301個AC200(50/60Hz)・AC220(60Hz)コンビネーション制御/電磁操作弁式【低圧】2.5~7、【高圧】2.5~1424.43.7
¥1,231,000
¥628,308
¥691,139(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04344957RP23C12H-22-301個AC200(50/60Hz)・AC220(60Hz)コンビネーション制御/自圧式【低圧】2.5~7、【高圧】2.5~1424.42.2
¥1,023,000
¥505,847
¥556,432(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04344982RP15C13H-15-30RC1台AC200(50/60Hz)・AC220(60Hz)コンビネーション制御/自圧式/リモートコントロール制御有【低圧】2.5~7、【高圧】3.5~2114.81.5
¥933,000
¥450,770
¥495,847(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04344991RP38C13JP-55-30RC1個AC200(50/60Hz)・AC220(60Hz)コンビネーション制御/電磁操作弁式/リモートコントロール制御有【低圧】2.5~7、【高圧】3.5~2137.75.5
¥2,265,000
¥808,924
¥889,816(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04345036RP15C13JA-22-301個AC200(50/60Hz)・AC220(60Hz)コンビネーション制御/電磁操作弁式【低圧】2.5~7、【高圧】3.5~2114.82.2
¥1,111,000
¥510,462
¥561,508(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04345079RP38C12JA-37-301個AC200(50/60Hz)・AC220(60Hz)コンビネーション制御/電磁操作弁式【低圧】2.5~7、【高圧】2.5~1437.73.7
¥1,834,000
¥656,616
¥722,278(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04345106RP23C23JA-37-301個AC200(50/60Hz)・AC220(60Hz)コンビネーション制御/電磁操作弁式【低圧】2.5~14、【高圧】3.5~2124.43.7
¥1,231,000
¥628,308
¥691,139(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04345158RP38C13JA-37Y-301台AC380(50/60Hz)・AC400(50Hz)・AC415(50Hz)・AC440(60Hz)・AC460(60Hz)コンビネーション制御/電磁操作弁式【低圧】2.5~7、【高圧】3.5~2137.73.7
¥2,112,000
¥755,539
¥831,093(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04345176RP15C13H-22-30RC1個AC200(50/60Hz)・AC220(60Hz)コンビネーション制御/自圧式/リモートコントロール制御有【低圧】2.5~7、【高圧】3.5~2114.82.2
¥986,000
¥466,616
¥513,278(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする