小形単段ベーンポンプ
吸込み口が広いため、吸込み抵抗が小さく低騒音です。_x000D_
クッションプレート方式により、サイドクリアランスは常に一定で、高速回転で使用する場合でも焼き付き、摩耗がなく、安定した高い効率を保ちます。_x000D_
吐出し量の変動が最小限になるカムリングを採用していますので運転音が静かで、脈動が少なく安定した性能が得られます。
- 仕様
- デザイン番号:20
- 回転方向
- 【軸(軸端より見て)】時計方向(右回転)
- 適合流体
- 石油系作動油/水・グリコール系作動油 W/Oエマルション系作動油
- 商品タイプ
- 小形単段ベーンポンプ
- 内容量
- 1個
注意
※軸の回転方向は、右回転と左回転の組替えはできません。_x000D_※画像は代表画像を使用しています。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥10,000/税込¥11,000 |
| 北海道地方 | 1 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
油圧機器・油圧ホース の新着商品
カテゴリ






















