曜日別特売

クリーン茶漉し F 型バラ ( プラ柄付 )62mm

クリーン茶漉し F 型バラ ( プラ柄付 )62mm - サン・コーポレーション
材質
18-8ステンレス
内径(Φmm)
62
外径(Φmm)
70
深さ(mm)
45
材質(柄部)
ポリスチレン
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03597777246362
¥400
¥279
¥307(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする