サン・コーポレーション
クリーン茶漉し F 型バラ ( プラ柄付 )62mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03597777
品番
246362
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス
内径(Φmm)
62
外径(Φmm)
70
深さ(mm)
45
材質(柄部)
ポリスチレン