曜日別特売

泡立ちカーシャンプー 18L

泡立ちカーシャンプー 18L - REX(レックス)[自動車用品]泡立ちカーシャンプー 18L - REX(レックス)[自動車用品]泡立ちカーシャンプー 18L - REX(レックス)[自動車用品]

泡立ちが良く、濃厚でキメの細かい泡が汚れをしっかり包み込み、ボディを傷つけず優しく洗い上げます。 中性タイプなので、コーティング施工車にも使用できます。

用途
洗車に
成分
非イオン系界面活性剤、洗浄助剤、色素、純水
色
(液体)蛍光ピンク
内容量(L)
18
液性
中性タイプ
比率
希釈:(通常)10~120:1
内容量
1個
注意
※本来の用途以外使用しない
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03613430RXC06-ES03
オープン
¥12,378
¥13,616(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥0/税込¥0
北海道地方1¥0/税込¥0
沖縄地方1¥1,300/税込¥1,430
離島1お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用オイル・ケミカル・洗車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする