曜日別特売

オートストップ付アドブルー用 電動ドラムポンプ

オートストップ付アドブルー用 電動ドラムポンプ - AQUASYSTEM(アクアシステム)オートストップ付アドブルー用 電動ドラムポンプ - AQUASYSTEM(アクアシステム)オートストップ付アドブルー用 電動ドラムポンプ - AQUASYSTEM(アクアシステム)オートストップ付アドブルー用 電動ドラムポンプ - AQUASYSTEM(アクアシステム)オートストップ付アドブルー用 電動ドラムポンプ - AQUASYSTEM(アクアシステム)オートストップ付アドブルー用 電動ドラムポンプ - AQUASYSTEM(アクアシステム)オートストップ付アドブルー用 電動ドラムポンプ - AQUASYSTEM(アクアシステム)オートストップ付アドブルー用 電動ドラムポンプ - AQUASYSTEM(アクアシステム)

軽量でコンパクトです。
JIS規格200Lクローズドラム缶(大栓G2)専用
オプションでコダマ樹脂製・三甲製アダプタ仕様も可能
アドブルーをご利用されている作業現場や業者様におすすめのポンプです。
サーキットブレーカー標準装備(熱、過電流自動停止)
ブレーカーを押すことで復旧します。

用途
アドブルーの小分けに。
満タン時自動停止で液体管理されたい方に。
時間短縮や工数削減されたい方に。
電源(V)
100
電源コード(m)
2.9
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04917618Ad-1ATNP
¥234,600
¥199,800
¥219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「尿素水・尿素水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする