REX(レックス)[自動車用品]
泡立ちカーシャンプー 18L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03613430
品番
RXC06-ES03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,616
販売価格(税別)
¥
12,378
バスケットに入れる
泡立ちが良く、濃厚でキメの細かい泡が汚れをしっかり包み込み、ボディを傷つけず優しく洗い上げます。 中性タイプなので、コーティング施工車にも使用できます。
用途
洗車に
成分
非イオン系界面活性剤、洗浄助剤、色素、純水
色
(液体)蛍光ピンク
内容量(L)
18
液性
中性タイプ
比率
希釈:(通常)10~120:1
注意
※本来の用途以外使用しない
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
離島
数量1以上のご注文
お送りできません