オートストップ付アドブルー対応 電動IBCコンテナ用ポンプ
軽量でコンパクト
IBCコンテナ用
サーキットブレーカー標準装備(熱、過電流自動停止)
ブレーカーを押すことで復旧します
- 用途
- アドブルーの小分けに
満タン時自動停止で液体管理されたい方に
時間短縮や工数削減されたい方に
- 電源(V)
- 100
- 電源コード(m)
- 2.9
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
トラック用品 の新着商品
カテゴリ




















![泡立ちカーシャンプー 18L REX(レックス)[自動車用品] 泡立ちカーシャンプー 18L REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03613430-260903-02.jpg)
![泡立ちカーシャンプー 4L REX(レックス)[自動車用品] 泡立ちカーシャンプー 4L REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03613439-260903-02.jpg)


