【国産】TNS アドブルー ノズルホース付き【VDA認証】
コンパクトなのでスペースをとらず、持ち運びや携帯性に優れています。
長距離の運転時や緊急用として、車輌に搭載しておいたり、会社に保管しておくのにも最適です。
商品を開けて頂くと、中に専用ノズルが同梱されていますので、直接車輌タンクにも充填できます。
また、使用後は外箱(段ボールは資源ゴミとして)と、内袋を分別し廃棄する事ができます。※廃棄方法は各自治体にご相談下さい。
- 用途
- 【AdBlueとは】
AdBlue®は、ドイツ自動車工業会(VDA)に認証された高品質な尿素だけが名乗る事の出来る登録商標です。
ディーゼル車に搭載された尿素SCRシステムに使用し、システム内で添加される事により、環境や人体に影響を与える窒素酸化物(NOx)を無害な窒素(N2)と水(H<>2O)に分解する役割を担っています。
また、世界基準の排気ガス規制をクリアするとともに、地球の環境保護の為にも役立っています。性質は無害、無臭、無色透明、尿素32.5%の水溶液であり、安全性の高い物質です。
注意
※保管温度毎の品質維持期間(目安)※≦ 10℃ 約 36 ヶ月(3 年)
※≦ 25℃ 約 12 ヶ月(1 年)
※≦ 30℃ 約 6 ヶ月
※≦ 35℃ 約 3 ヶ月
※≧ 35℃ 品質劣化が急速に進行、推奨保管不可
※製造日からおよそ1年以内(25℃以下)が一般的な使用期限の目安となります。
全6種類を絞り込む
内容量
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥500~/税込¥550~ |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥1,000~/税込¥1,100~ |
| 離島 | 数量1につき | ¥1,000~/税込¥1,100~ |
トラック用品 の新着商品
カテゴリ



















![泡立ちカーシャンプー 18L REX(レックス)[自動車用品] 泡立ちカーシャンプー 18L REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03613430-260903-02.jpg)
![泡立ちカーシャンプー 4L REX(レックス)[自動車用品] 泡立ちカーシャンプー 4L REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03613439-260903-02.jpg)