プレミアムトーンプローブセット
受信感度微調整機能:信号の受信感度を調整できます。
- 用途
- 電話線や無電圧ケーブルの心線対象に。
導通確認に。
ブレスト電源供給に。
L1・L2極性確認に。
- 付属品
- 先端チップ、RJ45アダプタ、リチウムイオン充電池×2個、充電アダプター2個、ソフトケース
- トラスコ品番
- 322-1539
- 材質
- ABS
- 電源
- 9V乾電池(006P)×2個(別売)
- 距離(km)
- 【探索】15
- 内容量
- 1台
整備工具・収納 の新着商品
ディーゼルエンジン用コンプレッションテスター用アダプター「三菱L3Eエンジン測定用のグロープラグ穴アダプター(ネジサイズ : M10×P1.25)の単品補給パーツ」NPA(東洋テック)税込¥5,278¥4,798カテゴリ









![ブレーキフルードテスター REX(レックス)[自動車用品] ブレーキフルードテスター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04130800-260908-02.jpg)
![ブレーキブリーダー用チェックバルブ REX(レックス)[自動車用品] ブレーキブリーダー用チェックバルブ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04130791-260908-02.jpg)
![ディスクブレーキスプレッダー(ワイドタイプ) REX(レックス)[自動車用品] ディスクブレーキスプレッダー(ワイドタイプ) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04129059-260908-02.jpg)
![ブレーキオイルテスター REX(レックス)[自動車用品] ブレーキオイルテスター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04130721-260908-02.jpg)
![ブレーキゲージセット REX(レックス)[自動車用品] ブレーキゲージセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04129068-260908-02.jpg)
![ブレーキブリーダーレンチ10mm用 REX(レックス)[自動車用品] ブレーキブリーダーレンチ10mm用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04130696-260908-02.jpg)
![コンプレッションテスター REX(レックス)[自動車用品] コンプレッションテスター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03616449-260903-02.jpg)
![コンプレッションテスター(ディーゼル用) REX(レックス)[自動車用品] コンプレッションテスター(ディーゼル用) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03616397-260903-02.jpg)
![シリンダーリークテスター REX(レックス)[自動車用品] シリンダーリークテスター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03616379-260903-02.jpg)
![ハンドバキュームポンプ&プレッシャーポンプ REX(レックス)[自動車用品] ハンドバキュームポンプ&プレッシャーポンプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03616467-260903-02.jpg)
![ヘッドガスケットリークテスター(テスト液1本付) REX(レックス)[自動車用品] ヘッドガスケットリークテスター(テスト液1本付) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03616431-260903-02.jpg)
![エンジンコンプレッションテスター REX(レックス)[自動車用品] エンジンコンプレッションテスター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03616422-260903-02.jpg)
![オイルプレッシャーテスター REX(レックス)[自動車用品] オイルプレッシャーテスター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03616406-260903-02.jpg)
![オイルプレッシャーテストキット REX(レックス)[自動車用品] オイルプレッシャーテストキット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03616440-260903-02.jpg)
![ディスクブレーキピストンスプレッダー REX(レックス)[自動車用品] ディスクブレーキピストンスプレッダー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04129016-260908-02.jpg)
![パーキングブレーキスプリングコンプレッサー REX(レックス)[自動車用品] パーキングブレーキスプリングコンプレッサー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04129007-260908-02.jpg)
![ボールジョイントリムーバー(大型車用) REX(レックス)[自動車用品] ボールジョイントリムーバー(大型車用) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04131430-260908-02.jpg)
![ベアリングツールキット REX(レックス)[自動車用品] ベアリングツールキット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128876-260908-02.jpg)