REX(レックス)[自動車用品]
エンジンコンプレッションテスター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
03616422
品番
RT78-G3240
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,274
販売価格(税別)
¥
12,067
バスケットに入れる
あらゆるガソリンエンジンに使用可能
用途
エンジン整備に
適合サイズ(mm)
ホースアダプター対応サイズ:14、18
対応寸法(mm)
エクステンションアダプター対応サイズ:11~19
注意
※本来の用途以外使用しない
※ロータリー・ディーゼルエンジンには使用できません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
離島
数量1以上のご注文
お送りできません