曜日別特売
段35mm 右 SS400 カンヌキ受 曲 皿穴加工 JB(日本ボデーパーツ工業) 03621961

サンプル画像 右側段25mm

SS400 カンヌキ受 曲 皿穴加工

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
この商品は段高など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
段高(mm)
35
注文コード
03621961
品番
段35mm 右
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

材質 鉄製(SS400)
取付穴加工(皿穴仕様)

用途
トラックアオリの受け金としてご使用ください。
口金
径(mm):25×46
段高(mm)
35
板厚(mm)
9
関連資料:(0.03MB)
注意
※取付に関する部品は同梱されていません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする