27インチゲーミングモニター【27KG3X1bmipx】
鮮明な画像を提供しながらゲームプレイをよりスムーズにストレスなく楽しめる最先端のゲームテクノロジーを搭載。200Hz高リフレッシュレート、05ms高応答速度、AMD FREESYNICに対応し快適で最高なゲーム体験を実現します。またIPS非光沢パネルを採用することで、広視野角を確保し、外光反射を抑えます。
- 質量(kg)
- スタンド有:約4、スタンド無し:約3.5
- 色
- 表示色:1677万色、色再現性:sRGB 96%、可視角度:水平178°垂直178°
- 消費電力(W)
- 最大48、通常24、オフモード0.3
- 電源
- AC100-240V50/60Hz
- サイズ(inch)
- 27
- 表面処理
- 非光沢
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- スタンド有:614×479×170、スタンド無:614×363×47
- 周波数
- 【入力】水平:31-222kHz(HDMI/DisplayPort)、垂直48-200Hz(HDMI/DisplayPort)
- 機能
- VRB、MPRT※AMD FreeSync Premium機能およびHDR10機能とTVR機能およびオーバードライブ機能の同時使用はできません。OverDrive、FreeSynicPremium、HDR10、ブルーライトシールド、フリッカーレス
- コントラスト比
- 1000:1
- 解像度
- 1920×1080フルHD@200Hz
- 応答速度
- 1ms(GTG)/0.5ms(GTG・Min.)
- 入力端子
- HDMI2.0×1、Displayport v1.2×1、ヘッドフォン端子
- 外観
- チルト:上13°下2°、ケンジントンロック搭載、VESAマウント75×75mm
- プラグ、プレイ規格
- VESA DDC2B(DDC/CI対応)
- スピーカー
- 1+1ステレオ(W)
- 色(本体)
- ブラック
- バックライト
- LED
- アスペクト比
- 16:9
- 待機時消費電力(W)
- 0.5
- パネル駆動方式
- IPS
- 輝度(cd/m2)
- 250
- 内容量
- 1台
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 100型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V100U-M+自立スタンドJN-55110-JRCセットJAPANNEXT税込¥956,780¥869,800
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 40型/1920×1080/HDMI×2/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V40TFHD-U+自立スタンドJN-3275-90JRFセットJAPANNEXT税込¥73,678¥66,980
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 40型/1920×1080/HDMI×2/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V40TFHD-U+自立スタンドJN-3275-JRSAセットJAPANNEXT税込¥61,578¥55,980
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 40型/1920×1080/HDMI×2/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V40TFHD-U+自立スタンドJN-DS3265-CAセットJAPANNEXT税込¥64,878¥58,980
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V50U+自立スタンドJN-3275-90JRFセットJAPANNEXT税込¥92,378¥83,980
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V50U+自立スタンドJN-3275-JRSAセットJAPANNEXT税込¥80,278¥72,980
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V50U+自立スタンドJN-DS3265-CAセットJAPANNEXT税込¥83,578¥75,980
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V50U2-M+自立スタンドJN-3275-JRSAセットJAPANNEXT税込¥83,578¥75,980
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V50U2-M+自立スタンドJN-DS3265-CAセットJAPANNEXT税込¥86,878¥78,980
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 55型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V55U-M+自立スタンドJN-3275-90JRFセットJAPANNEXT税込¥106,678¥96,980
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 55型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V55U-M+自立スタンドJN-3275-JRSAセットJAPANNEXT税込¥95,678¥86,980カテゴリ






















