ゲーミングディスプレイ 24.5型/「5年保証」/240Hz
輝度:400cd/m2/応答速度:0.4ms/最大消費電力:37W/
応答速度の速いTNパネルを採用し全ポート最大240Hzの高リフレッシュレートに対応した24.5型ゲーミングモニター「GigaCrysta」。応答速度0.4ms[GTG]、内部遅延時間が「約0.09フレーム(約0.37ミリ秒)」と低遅延モードを実現。さらに残像を低減する機能も搭載。
HDMI×2、DisplayPortすべての入力端子で最大240Hzの高速リフレッシュレート対応。1秒間に最大240回映像を書き換えるので一般的な60Hzのディスプレイの4倍、144Hz対応のゲーミングディスプレイの約1.6倍も高速に映像を表示。
240Hzの出力に対応した機器が必要。
一般的なIPS、ADS方式のパネルと比べTNパネルは応答速度が速く、より残像感の少ない明瞭な映像表示が可能。FPSゲームに最適なパネルとなりゲームプレイ時に、振り向きによる視点変化やインファイト中の激しい動きでも有利になる設計となっています。
オーバードライブ機能をONにすると画面の応答速度を0.4ms[GTG]に向上させることができます。動きの速いシーンの残像感を低減し動きの激しい映像やゲームでもクッキリした映像をお楽しみいただけます。
240Hz/オーバードライブレベル3設定時/clearAIMレベル3設定時
- 仕様
- ●J-Moss:対応●PCリサイクル:対応●VCCI:対応 VCCI Class B●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●その他節電関連:年間消費電力量:54.5kWh●パネル方式:TN●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:240Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:20° 下:5°●左右角度調整(スイベル)機能:あり 左:45° 右:45°●応答速度(G to G):1ms●本体サイズ(H×W×D):(本体のみ):約557(W)×227(D)×455~549(H)mm※突起部除く●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:あり 左:90° 右:90°●電気用品安全法(備考):なし●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法備考:電波を発しない為●高さ調整:あり 150mm
- 幅(mm)
- スタンド:1240
- 備考
- 応答速度は0.4ms[GTG]※240Hz/オーバードライブレベル3/ClearAIMレベル3設定時。情報は発表当初のものです。対応情報等の詳細は、メーカーホームページの「商品ページ」または、「対応検索システムPIO」にてご確認ください。
- ピッチ
- 0.2832(H)×0.2802(V)
- 消費電力(W)
- 通常使用時(オンモード):17.2
- 電源
- AC100V 50/60Hz(電源内蔵)
- 適合規格
- VCCI Class B、RoHS指令準拠(10物質)、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク
- 本体質量(g)
- 6100
- 表面処理
- ノングレア
- 入力信号
- HDMI、DisplayPort
- 最大消費電力(W)
- 37
- コントラスト比
- 1000:1
- 表示色
- 1677万色(10億7374万色中)※10bit入力時
- 解像度
- 1920×1080
- 視野角
- 上下:160° 左右:170°
- 走査周波数(水平)
- 27.0-266.7
- 走査周波数(垂直)
- 23.9-240.1
- ケーブル
- 電源コード(PSE適合品)、DisplayPortケーブル(約1.8m)
- 入力端子
- HDMI×2、DisplayPort×1
- スピーカー
- あり2W+2W(ステレオ)
- 色(本体)
- ブラック
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 待機時消費電力(W)
- 0.3
- モニターサイズ
- 24.5型
- パネル駆動方式
- TN
- 輝度(cd/m2)
- 400
- 内容量
- 1台
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
ZOWIE ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI x3、DisplayPort x1/ダークグレー/スピーカー無し/360Hz/DyAc 3/Fast TNBenQ(ベンキュー)税込¥208,780¥189,800カテゴリ











