ゲーミングディスプレイ 34型/3440×1440/ブラック
34インチVAパネルを搭載したUWQHD(3440×1440)解像度対応の湾曲ウルトラワイドゲーミングモニターです。UWQHDはフルHDの約2.4倍の高解像度で、水平表示領域も80%広く、ゲームだけでなくデスクワークでも高い生産性を実現します。4000:1の高コントラスト比を持つVAパネルと曲率R1500の34インチ湾曲ディスプレイを採用し、上下左右178°の広視野角と21:9のアスペクト比により、臨場感あふれる映像を楽しめます。180Hzの高速リフレッシュレートと1ms(MPRT)の高速応答速度に対応し、滑らかなゲームプレイを実現。PS5とのWQHD:120Hz接続にも対応します。HDR対応で明暗をくっきり表現し、映像やゲームを美しく表示します。最大100mmの高さ調整と左右各30°のスイーベルに対応した昇降式多機能スタンドを搭載。HDMI 2.0×2 (100Hz)とDisplayPort 1.4×2 (180Hz)を装備し、様々な機器と接続可能です。AdaptiveSync(FreeSync)に対応し、ティアリングを防いで滑らかな映像を実現。フリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードも搭載します。75×75mmのVESAマウントに対応し、別売のモニターアームなどに取り付け可能です。2W×2スピーカー搭載、2年間のメーカー保証付きです。
- 仕様
- ●HDR方式:HDR10 (DisplayPort/HDMI)●アダプタ:あり「12V/5A」●モニタ形状:湾曲●リフレッシュレート:180Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-10°+20°」●左右角度調整(スイベル)機能:あり「30°」●応答速度(G to G):5ms●本体サイズ(H×W×D):高幅440-540mm×幅横808mm×奥行262mm スタンド幅485mm●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:あり「100mm」
- 幅(mm)
- スタンド:275
- ピッチ(mm)
- 約0.232
- 消費電力(W)
- 通常:26、省エネ:16
- 電源
- AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/5A
- 表面処理
- ノングレア
- 本体質量(kg)
- 5.5
- 入力信号
- デジタル
- 最大消費電力(W)
- 60
- コントラスト比
- 4000:1
- 表示色
- 10.7億色 sRGB 95% DCI-P3 70% AdobeRGB 70%
- 解像度
- 3440×1440
- 視野角
- H:178° V:178°
- ケーブル
- 電源ケーブル(1.5m)、DP ケーブル(1.5m)
- 入力端子
- HDMI×2、DP×2
- スピーカー
- あり「2W×2」
- 色(本体)
- ブラック
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- バックライト
- E-LED
- アスペクト比
- 21:9
- 待機時消費電力(W)
- 1
- モニターサイズ
- 34型
- パネル駆動方式
- VA
- 輝度(cd/m2)
- 250
- USB
- なし
- 内容量
- 1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
ZOWIE ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI x3、DisplayPort x1/ダークグレー/スピーカー無し/360Hz/DyAc 3/Fast TNBenQ(ベンキュー)税込¥208,780¥189,800カテゴリ











