液晶ディスプレイ (23.8型/1920×1080)
センドバック保証(購入後3年間、ただしパネル、バックライトは1年間)のみ、オンサイト含め延長保証はございません。VESAマウント(壁掛け):非対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、スイベル:360°、高さ:最大 100mm、ピボット:非対応、【梱包重量:5.0、梱包サイズ:101(縦)×6124(横)×405(高さ)cm】
- 内容量
- 1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
【REGZA PCモニター】23.8型/1920×1080/HDMI、DP/ブラック/スピーカー:なし/FullHD/144Hz/5ms/PCモニター/レグザREGZA税込¥21,978¥19,980
【REGZA PCモニター】27型/3840×1440/HDMI、DP、USB-C/ブラック/スピーカー:あり/UHD/60Hz/6ms/PCモニター/レグザREGZA税込¥71,478¥64,980カテゴリ






















