曜日別特売

液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/ブラック

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
03703416
品番
27B2U2300E/11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
¥38,980

輝度:350cd/m2/応答速度:4ms/給電(PD):65W

仕様
●J-Moss:対応●PCリサイクル:対応●TCO:対応●VCCI:対応●アダプタ:なし●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:120Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:30度 下:-5度●国際エネルギースター:登録●左右角度調整(スイベル)機能:あり 360度●応答速度(G to G):4ms●本体サイズ(H×W×D):540mm×615mm×229mm●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:あり 右回り90度、左回り90度●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●電気用品安全法(本体):適合●高さ調整:あり 150mm
質量(kg)
6.37
備考
★省資源化パッケージ(発泡スチロール無)★USB-C給電65W★TCO10対応★Eyesafe certified 2.0対応★DICOM Part14対応
ピッチ(mm)
0.3114×0.3114
消費電力(W)
26.2
電源
AC100-240V、50/60Hz
適合規格
RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE、TCO10、Eyesafe certified 2.0
サイズ(inch)
27
表面処理
ノングレア
最大消費電力(W)
133.8
コントラスト比
50000000:1
表示色
約1677万色
解像度
1920×1080ドット
視野角
左右178°、上下178°
ケーブル
HDMI cable 1.8M、Power cable 1.8M、DP cable 1.8M、USB type C-C cable 1.5M
入力端子
USB Type-C3.2(PD65W)×1、HDMI1.4×1、DisplayPort1.4×1
スピーカー
あり:2W×2
色(本体)
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
バックライト
LEDバックライト
グリーン購入法
適合
アスペクト比
16:9
待機時消費電力(W)
0.3以下
パネル駆動方式
IPS
輝度(cd/m2)
350
USB
USB3.2×4

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする