曜日別特売
VL11B-003AG/LR+MU03LS ニコカプセル+リモコン 日恵製作所 03765522

ニコカプセル+リモコンVL11B-003AG/LR+MU03LS

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
この商品は動作表示が4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
動作表示
点滅_72回/分 連続動作時間200h、回転_288回/分 連続動作時間200h
注文コード
03765522
品番
VL11B-003AG/LR+MU03LS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
¥65,980

単一電池採用で長時間動作の電池式回転灯
電池で作動するLED回転灯です。夜間になると自動で点滅するタイプもあり、夜間警告灯や作業用車両や農作業トラクター、船舶などでの警告灯としてなど、さまざまな用途に対応できます。また一部機種では無線送信機での複数台制御仕様も受注対応できます。
単一電池2個で1000時間(赤・黄)の動作を実現
回転と点滅が選べ夜間自動点灯タイプもあります
取手付きで吊り下げ、マグネットと3 点留めが選べる
VL11B-003A□は無線動作仕様にも対応可能
LoRa 無線受信モジュール組込 LoRa 無線受信で動作するように変更。到達距離300 ~ 1000m。

用途
屋外可
動作表示
点滅_72回/分 連続動作時間200h、回転_288回/分 連続動作時間200h
質量(kg)
0.61
径(Φ)
118
電源
電池式
温度(℃)
-20~60
構造
内部/プリズム
動作方式
手動スイッチ
本体
磁石固定
分類
ニコカプセル単色
機能
無線モジュール内蔵
使用電池
3V(単1×2)
保証期間
2年保証
点滅
動作/あり
動作
回転/あり
保護
IP55

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする