曜日別特売

ニコトーチ+リモコン

ニコトーチ+リモコン - 日恵製作所ニコトーチ+リモコン - 日恵製作所ニコトーチ+リモコン - 日恵製作所ニコトーチ+リモコン - 日恵製作所ニコトーチ+リモコン - 日恵製作所ニコトーチ+リモコン - 日恵製作所ニコトーチ+リモコン - 日恵製作所ニコトーチ+リモコン - 日恵製作所

32個のLED とインナーフレネルレンズで明るく視認性のある回転灯
多くの設置実績、人感センサー仕様・無線仕様にも対応可能

用途
屋外可
質量(kg)
0.54
径(Φ)
120
保護構造
IP23
消費電力(W)
5
電源
ワイド電源
定格電圧(V)
AC100
温度(℃)
-10~40
本体
磁石固定
分類
単色
機能
無線モジュール内蔵
保証期間
2年保証
動作表示
回転_140回/分
動作
回転/あり
人感センサー
あり
内容量
1個
12件中 1~12件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03764901VL12R-100NPR/FR+MU01FS
オープン
¥61,980
¥68,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
03764919VL12R-100NPR/LR+MU03LS
オープン
¥67,980
¥74,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
03765278VL12R-100NPB/FR+MU01FS
オープン
¥63,980
¥70,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
03765287VL12R-100NPY/FR+MU01FS
オープン
¥61,980
¥68,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
03765382VL12R-100NPR/FR+MU03FS
オープン
¥67,980
¥74,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
03765400VL12R-100NPG/LR+MU03LS
オープン
¥69,980
¥76,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
03765637VL12R-100NPY/LR+MU03LS
オープン
¥67,980
¥74,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
03765646VL12R-100NPB/LR+MU03LS
オープン
¥69,980
¥76,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
03765689VL12R-100NPG/FR+MU01FS
オープン
¥63,980
¥70,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
03765741VL12R-100NPG/FR+MU03FS
オープン
¥69,980
¥76,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
03765768VL12R-100NPY/FR+MU03FS
オープン
¥67,980
¥74,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
03765856VL12R-100NPB/FR+MU03FS
オープン
¥69,980
¥76,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする