曜日別特売
VL12R-100NPY/FR+MU01FS ニコトーチ+リモコン 日恵製作所 03765287

ニコトーチ+リモコン

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
この商品は12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
03765287
品番
VL12R-100NPY/FR+MU01FS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
¥61,980

32個のLED とインナーフレネルレンズで明るく視認性のある回転灯
多くの設置実績、人感センサー仕様・無線仕様にも対応可能

用途
屋外可
質量(kg)
0.54
径(Φ)
120
保護構造
IP23
消費電力(W)
5
電源
ワイド電源
定格電圧(V)
AC100
温度(℃)
-10~40
本体
磁石固定
分類
単色
機能
無線モジュール内蔵
保証期間
2年保証
動作表示
回転_140回/分
動作
回転/あり
人感センサー
あり

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする