アイリスオーヤマ
ヒートセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
寸法(mm)
195×30×330
195×40×330
195×30×330
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03777327
品番
HTS-5M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
アウトドアや防災用に、水を注ぐだけで加熱できるヒートセットです。火を一切使用しないため安全性が高く、発熱剤に水を注ぐと発生する高温の蒸気で食品を短時間で温めます。屋内外問わず使用可能です。
寸法(mm)
195×30×330
質量(g)
335
内容
50g×5個(5回分)
使用水
200mL
セット内容
発熱剤×5、専用加熱袋×1 ※専用加熱袋は5回使います。捨てないでください。
能力
【加熱可能量】パックごはん200g×1個、レトルトカレー1個、缶飲料1本 または 缶飲料185ml×4本(たてた状態で) ※気温や使用環境、食品量により、発熱温度や温まりかたに差が生じる場合があります。
加熱時間
約20分
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません