CAPTAIN STAG
自立収納できるキャリー
折りたたみ時に自立して収納できるキャリー。
持ち手は負担がかかりにくいウレタン製。
収納時は平らにたためて自立して保管できます。
材質
本体:鉄(エポキシ樹脂塗装)、持ち手:ウレタンフォーム、タイヤ:ポリ塩化ビニル、ホイール:ポリプロピレン、ロープ:合成ゴム(ポリエステル被覆)
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法
耐荷重(kg)
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03809247
UL-1090
L
2200
L
40
(収納サイズ)305×585×155
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03809281
UL-1089
M
1700
M
30
(収納サイズ)305×510×105
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください