CAPTAIN STAG
自立収納できるキャリー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
耐荷重(kg)
30
40
30
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
03809281
品番
UL-1089
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
折りたたみ時に自立して収納できるキャリー。
持ち手は負担がかかりにくいウレタン製。
収納時は平らにたためて自立して保管できます。
サイズ
M
質量(g)
1700
寸法
M
耐荷重(kg)
30
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
(収納サイズ)305×510×105
材質
本体:鉄(エポキシ樹脂塗装)、持ち手:ウレタンフォーム、タイヤ:ポリ塩化ビニル、ホイール:ポリプロピレン、ロープ:合成ゴム(ポリエステル被覆)
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×375×860