曜日別特売
UL-1090 自立収納できるキャリー CAPTAIN STAG 03809247

 

UL-1090 自立収納できるキャリー CAPTAIN STAG 03809247
UL-1090 自立収納できるキャリー CAPTAIN STAG 03809247
UL-1090 自立収納できるキャリー CAPTAIN STAG 03809247

自立収納できるキャリー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
耐荷重(kg)40
内容量1台注文コード03809247品番UL-1090
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

折りたたみ時に自立して収納できるキャリー。
持ち手は負担がかかりにくいウレタン製。
収納時は平らにたためて自立して保管できます。

サイズ
L
質量(g)
2200
寸法
L
耐荷重(kg)
40
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
(収納サイズ)305×585×155
材質
本体:鉄(エポキシ樹脂塗装)、持ち手:ウレタンフォーム、タイヤ:ポリ塩化ビニル、ホイール:ポリプロピレン、ロープ:合成ゴム(ポリエステル被覆)
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×440×925

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする