曜日別特売

Cガラスクリーナー

Cガラスクリーナー - ホンマ製作所

ストーブのガラス汚れをしっかり落とす専用クリーナーです。
扱いやすいクリームタイプです。
拭き取り後はシリコン成分がガラス面を保護し、汚れを付きにくくします。

用途
薪ストーブのガラス面に付着した汚れ落としに。
適合
製造元:RUTLAND社
容量(mL)
約236
タイプ
クリーム、研磨剤:入り
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06171808#84
オープン
¥3,698
¥4,068(税込)
8日以内出荷
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする