ルトランド
耐火セメントガスケット用
ガスケットロープを固定しやすいチューブ入り耐火セメントです。
用途
薪ストーブ扉のガスケットロープ接着に。
色
黒
容量(mL)
68
本体寸法(mm)
195×55×30
本体質量(g)
135
内容量
1個
注意
※屋外では使用できません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05329690
#77E
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください