ホンマ製作所
ワンタッチスプレー 艶消黒
煙突の再塗装に使えるつや消し黒の耐熱スプレーです。
鉄板製・鋼板製ストーブの塗装にも使用できます。
約650℃までの耐熱性を備えています。
耐熱塗料でトップシェアを誇るオキツモ社製です。
用途
煙突の再塗装や、鉄板製・鋼板製ストーブの塗装補修に。
色
ブラック
容量(mL)
約300
仕上
つや消し
耐熱温度(℃)
約650
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06171826
501205002
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
8日以内出荷
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください