曜日別特売

革製ストーブグローブ

革製ストーブグローブ - ルトランド

丈夫で耐熱性に優れた本革使用です。
裾が長いので手首まで覆うことができ、薪をくべる時やストーブの操作時に便利です。
フリーサイズ(長さ約33cm)です。

用途
薪ストーブや暖炉で薪を扱う際の手の保護に。
材質
牛革(裏地:綿)
サイズ
フリー
本体寸法(mm)
330×170×15
本体質量(g)
150
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05329751#702
オープン
¥9,980
¥10,978(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする