ホンマ製作所
耐熱ガラステープ
煙突など、高温になる部分の補修・補強に最適です。
用途
薪ストーブの扉やガラス周辺の耐熱シール・補修に。
幅(mm)
50
長さ(m)
5
本体寸法(mm)
1000×50×3
本体質量(g)
104
内容量
1巻
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03950927
-
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください