ホンマ製作所
鋳物薪ストーブ
コストパフォーマンスに優れた人気のシリーズ。
昭和ノスタルジーを感じるダルマ型。
用途
薪を燃料とする暖房・調理用ストーブとして。
長さ(mm)
【薪】~400
タイプ
ダルマ型
径(Φmm)
【煙突】106
本体寸法(mm)
500×735×590
本体質量(kg)
5.5
型番
DM-700TX
燃焼方式
輻射式
熱出力(kW[kcal/h])
6.28 (5400)
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03950891
DM-700TX
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください