オフィスチェア

オフィスチェア - Asmix(アスカ)オフィスチェア - Asmix(アスカ)オフィスチェア - Asmix(アスカ)オフィスチェア - Asmix(アスカ)オフィスチェア - Asmix(アスカ)オフィスチェア - Asmix(アスカ)オフィスチェア - Asmix(アスカ)オフィスチェア - Asmix(アスカ)

背面・座面ともにメッシュ仕様を採用!長時間の座り作業や暑い季節も快適です。安定感のある5本脚。すべてキャスター付きで移動もスムーズ。ストッパー付きなので、固定したい時にも便利です。腰にやさしいランバーサポート付き。着脱は簡単で、体の状態に合わせた姿勢サポートが可能です。座面は高さ調整が可能。体格やデスクに合わせて約10cmの範囲で調整でき、快適な座り心地を実現します。アームアップ可能な肘掛け。高さ調整で作業姿勢に合わせやすく、腕を自然にサポートします。

用途
ムレにくいメッシュ仕様のオフィスチェア
質量(kg)
約8.5
キャスター
あり
肘掛
あり
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
560×560×910~1010(組み立て時、突起部含まず)
座面高さ(mm)
400~500
主材質
【座部】合板/ウレタンフォーム/ポリエステル【背部】PP/ポリエステル【ガスシリンダー】スチール【アームレスト/ベース/キャスター】PP【ランバーサボート】ウレタンフォーム/ボリエステル/ゴム 】
脚の種類
5本脚
ストッパーの有無
有
ランバーサポートの有無
有
内容量
1脚
注意
※この製品は組み立てが必要です。組み立て時は注意してください。また、ストッパー付きのため、転がりにくくなっていますが、使用時には常に注意してください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
OCM01BK 0408628904086289OCM01BKブラック
オープン
¥7,398
¥8,138(税込)
5日以内出荷
OCM01GR 0408629804086298OCM01GRグレー
オープン
¥7,398
¥8,138(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする