OCM01BK オフィスチェア Asmix(アスカ) 04086289

OCM01BK オフィスチェア Asmix(アスカ) 04086289
OCM01BK オフィスチェア Asmix(アスカ) 04086289
OCM01BK オフィスチェア Asmix(アスカ) 04086289
OCM01BK オフィスチェア Asmix(アスカ) 04086289
OCM01BK オフィスチェア Asmix(アスカ) 04086289
OCM01BK オフィスチェア Asmix(アスカ) 04086289
OCM01BK オフィスチェア Asmix(アスカ) 04086289

オフィスチェア

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色(本体)ブラック
内容量1脚注文コード04086289品番OCM01BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
¥7,398

背面・座面ともにメッシュ仕様を採用!長時間の座り作業や暑い季節も快適です。安定感のある5本脚。すべてキャスター付きで移動もスムーズ。ストッパー付きなので、固定したい時にも便利です。腰にやさしいランバーサポート付き。着脱は簡単で、体の状態に合わせた姿勢サポートが可能です。座面は高さ調整が可能。体格やデスクに合わせて約10cmの範囲で調整でき、快適な座り心地を実現します。アームアップ可能な肘掛け。高さ調整で作業姿勢に合わせやすく、腕を自然にサポートします。

用途
ムレにくいメッシュ仕様のオフィスチェア
色(本体)
ブラック
質量(kg)
約8.5
キャスター
あり
肘掛
あり
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
560×560×910~1010(組み立て時、突起部含まず)
座面高さ(mm)
400~500
主材質
【座部】合板/ウレタンフォーム/ポリエステル【背部】PP/ポリエステル【ガスシリンダー】スチール【アームレスト/ベース/キャスター】PP【ランバーサボート】ウレタンフォーム/ボリエステル/ゴム 】
脚の種類
5本脚
ストッパーの有無
有
ランバーサポートの有無
有
注意
※この製品は組み立てが必要です。組み立て時は注意してください。また、ストッパー付きのため、転がりにくくなっていますが、使用時には常に注意してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする