PC-MMDS32G-K 高耐久 microSDHCカード MLC UHS-I V10 オーム電機 04088231

PC-MMDS32G-K 高耐久 microSDHCカード MLC UHS-I V10 オーム電機 04088231
PC-MMDS32G-K 高耐久 microSDHCカード MLC UHS-I V10 オーム電機 04088231
PC-MMDS32G-K 高耐久 microSDHCカード MLC UHS-I V10 オーム電機 04088231
PC-MMDS32G-K 高耐久 microSDHCカード MLC UHS-I V10 オーム電機 04088231
PC-MMDS32G-K 高耐久 microSDHCカード MLC UHS-I V10 オーム電機 04088231

高耐久 microSDHCカード MLC UHS-I V10

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
メモリー容量32GB
内容量1個注文コード04088231品番PC-MMDS32G-K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
¥5,898

書き換え可能回数の多いMLC Flashを採用した高耐久マイクロSDHCメモリカード
UHS-I、Class10、V10に対応し、Full-HD動画の記録にも対応
高温・低温環境に配慮した耐温度仕様で、繰り返し書き込みの多い用途におすすめ
カード本体はJIS防水保護等級IPX7に準拠
ドライブレコーダー、カーナビ、トレイルカメラなどの記録用におすすめ

メモリー容量
32GB
仕様
フラッシュメモリー:MLCフラッシュメモリー
適合
動画:Full-HD
本体質量(g)
約0.5
保存温度(℃)
-25~85
インターフェース
バス:UHS-I
動作温度(℃)
0~70
防水性
IPX7
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
11×15×1.0
メモリ規格
microSDHC
SDスピードクラス
Class10
ビデオスピードクラス
V10
注意
※データの読み出し中や書き込み中にカードを抜いたり、接続機器の電源を切ったりしないでください。
※消失・破損したデータについては保証できません。大切なデータはバックアップを取ってください。
※IPX7はカード本体のみが対象で、完全な防水を保証するものではありません。
※SD変換アダプタへの書き込み時は、プロテクトスイッチのロックを解除してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マイクロSDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする