HDMI 2.2 ケーブル 高速伝送 16K/60Hz 8K/240Hz 4K/480Hz eARC・Dynamic HDR・Dolby Vision対応
最大16K/60Hzの解像度に対応した、認証取得済みのUltra96 HDMI(R)ケーブルです。安定した映像信号と音声信号のデジタル伝送を実現し、100Mbpsのイーサネット通信にも対応しています。
- 用途
- 最大16K/60Hzの解像度に対応した、HDMI2.2認証取得済みのUltra96 HDMI(R)ケーブルです。
1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。
インターネットやネットワーク通信ができるHEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。最大100Mbpsの速度でデータのやり取りができます。
eARC対応により、音の繊細なニュアンスや細部までクリアに再現し、迫力あるオブジェクトベースオーディオを再生可能。高ビットレート(192kHz/24bit)・非圧縮の5.1chと7.1ch音声で、映画館のようなサウンド体験を楽しめます。
接続する機器が(eARC)に対応している必要があります。
最大16K(15360×8640px)/60Hz、8K(7680×4320px)/240Hz、4K(3840×2160px)/480Hzの解像度に対応しています。
従来よりも絶妙な色の違いまで再現できるBT.2020映像の伝送が可能なので、最新の4K・8Kテレビ本来の美しさを最大限に活かし、より綺麗でリアルな映像が楽しめます。
Dynamic HDR対応により、映像がシーンごとに自動で最適な明るさ・コントラストに調整され、映画や動画がもっと鮮明で臨場感たっぷりに楽しめます。
Dolby Vision対応により、映像がより鮮やかで立体感・奥行きのある画質にパワーアップ。今まで以上にリアルで感動的な映像を楽しめます。
ホームシアターなど複数機器経由する使用環境で発生しやすい音声と映像のズレ問題を自動補正するLIP機能に対応します。
LIP:Latency Indication Protocol
ゲームモードVRR対応により、映像のカクつきや操作タイムラグを軽減し、滑らかで快適なゲーム・映像体験が楽しめます。
著作権保護技術のHDCP2.3、HDCP2.2、HDCP1.4に対応しています。
PlayStation(R) 5/4に対応しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。
コネクター部分には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。
高い導電性を備え、信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
- 色
- ブラック
- 規格
- Ultra96 HDMI(R)ケーブル認証品
- コネクタ形状
- HDMIプラグ(タイプA・19ピン)
- 対応機種
- HDMIポート搭載のパソコン、ゲーム機、レコーダー、AVアンプ、サウンドバー、テレビ、ディスプレイ、プロジェクターなど
- ケーブル径(Φmm)
- 約5.6
- 伝送速度(Gbps)
- 最大96
- 対応解像度
- 最大16K(15360×8640px)/60Hz、8K(7680×4320px)/240Hz、4K(3840×2160px)/480Hz
- ケーブルタイプ
- スタンダード
- 内容量
- 1個
HDMIケーブル の新着商品
カテゴリ
















![HDMI(メス)- Micro-HDMI(オス)変換ケーブル[SC0224] Raspberry Pi HDMI(メス)- Micro-HDMI(オス)変換ケーブル[SC0224] Raspberry Pi](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07137921-261106-02.jpg)













