IGO
IGOゴムバンド#130(#12-3)
1kg入りのカラーゴムバンドです。色で仕分けをされる現場や、まとまった量をお使いになる用途に向いています。
厚さ(mm)
1
質量(kg)
1
折径(mm)
40
切り幅(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋
全7種類を絞り込む
色
選択してください
ライム
白
紫
緑
赤
青
黄
7種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03951582
RB12-3F-W
白
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03951591
RB12-3F-TR
赤
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03951767
RB12-3F-V
紫
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03951776
RB12-3F-L
ライム
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03952458
RB12-3F-TG
緑
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03952817
RB12-3F-BL
青
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03953262
RB12-3F-Y
黄
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください