曜日別特売

IGOゴムバンド#130(#12-3)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色白
内容量1袋注文コード03951582品番RB12-3F-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

1kg入りのカラーゴムバンドです。色で仕分けをされる現場や、まとまった量をお使いになる用途に向いています。

色
白
厚さ(mm)
1
質量(kg)
1
折径(mm)
40
切り幅(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「輪ゴム・ゴムバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする