曜日別特売

IGOゴムバンド#130(#12-3)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色緑
内容量1袋注文コード03952282品番RB12-3G-TG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

500g入りのカラーゴムバンドです。

色
緑
厚さ(mm)
1
質量(g)
500
折径(mm)
40
切り幅(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「輪ゴム・ゴムバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする