IGO
IGOゴムバンド#14
500g入りのカラーゴムバンドです。
厚さ(mm)
1
質量(g)
500
折径(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
切り幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03952397
RB14-1G-BL
青
3
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03952510
RB14-1G-TG
緑
1.1
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03952668
RB14-1G-W
白
1.1
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03953018
RB14-1G-TR
赤
1.1
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください