IGO
IGOゴムバンド#14
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
切り幅(mm)
3
1.1
3
色
青
白
緑
赤
青
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
03952397
品番
RB14-1G-BL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
500g入りのカラーゴムバンドです。
色
青
切り幅(mm)
3
厚さ(mm)
1
質量(g)
500
折径(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応