曜日別特売

IGOゴムバンド#16

IGOゴムバンド#16 - IGO

1kg入りのカラーゴムバンドです。色で仕分けをされる現場や、まとまった量をお使いになる用途に向いています。

厚さ(mm)
1
質量(kg)
1
折径(mm)
60
切り幅(mm)
1.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋
全13種類を絞り込む
色
13種類すべて表示中
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03951600RB16-1F-GRグレー
オープン
¥2,298
¥2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
03951652RB16-1F-MG黄緑
オープン
¥2,298
¥2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
03951722RB16-1F-V紫
オープン
¥2,298
¥2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
03951846RB16-1F-TG緑
オープン
¥2,298
¥2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
03951907RB16-1F-Pピンク
オープン
¥2,298
¥2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
03952002RB16-1F-BL青
オープン
¥2,298
¥2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
03952300RB16-1F-ORオレンジ
オープン
¥2,298
¥2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
03952720RB16-1F-TR赤
オープン
¥2,298
¥2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
03952772RB16-1F-Y黄
オープン
¥2,298
¥2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
03953000RB16-1F-MXMIX
オープン
¥2,298
¥2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
03953036RB16-1F-W白
オープン
¥2,298
¥2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
03953289RB16-1F-BK黒
オープン
¥2,298
¥2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
03953350RB16-1F-CB紺
オープン
¥2,298
¥2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「輪ゴム・ゴムバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする