IGO
IGOゴムバンド#16
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
青
MIX
オレンジ
グレー
ピンク
白
紫
紺
緑
赤
青
黄
黄緑
黒
全13種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
03952002
品番
RB16-1F-BL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
1kg入りのカラーゴムバンドです。色で仕分けをされる現場や、まとまった量をお使いになる用途に向いています。
色
青
厚さ(mm)
1
質量(kg)
1
折径(mm)
60
切り幅(mm)
1.1
RoHS指令(10物質対応)
対応