曜日別特売

IGOゴムバンド#20並

IGOゴムバンド#20並 - IGO

500g入りのカラーゴムバンドです。

質量(g)
500
折径(mm)
80
切り幅(mm)
1.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03951977RB20-1G-BL1.1青
オープン
¥1,198
¥1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
03952702RB20-1G-TG1緑
オープン
¥1,198
¥1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
03953280RB20-1G-Y1黄
オープン
¥1,198
¥1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「輪ゴム・ゴムバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする