IGO
IGOゴムバンド#20並
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
厚さ(mm)
1.1
1
1.1
色
青
緑
青
黄
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
03951977
品番
RB20-1G-BL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
500g入りのカラーゴムバンドです。
厚さ(mm)
1.1
色
青
質量(g)
500
折径(mm)
80
切り幅(mm)
1.1
RoHS指令(10物質対応)
対応