TOMFU リヴィエール交換商品 G1 R座シリンダー間仕切 LE錠
既設品が「リヴィエール」前提の交換商品です。受座は既存のものをお使い頂きます。
- 仕様
- R座シリンダー間仕切、LE錠仕様
- 材質
- 亜鉛合金(レバーハンドル)
- 形状
- 【レバー】G1
- レバー形式
- G1
- 適合扉厚(mm)
- 標準扉厚:30~40
- 内容量
- 1個
関連資料:図面(0.27MB)
全6種類を絞り込む
バックセット(mm)
色
鍵・錠前 の新着商品
カテゴリ



既設品が「リヴィエール」前提の交換商品です。受座は既存のものをお使い頂きます。


